Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kabelholder for flere kabler KSH 935 plus
I enkelt- eller dobbeltsidig design. Egnet for DIGA® CS-1 og DIGA® CS-2 POWER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Rask, økonomisk og visuelt estetisk festing
- Enkel strekking av kabler på vegger, gulv og i mellometasjer
- Automatisk låsemekanisme for rask og enkel strekking
- Trenger liten plass takket være flatt design
- Temperaturmotstand: –30 °C til +80 °C
- Halogen- og silikonfri
For bruk med DIGA-spiker: NG CS-1-HFB, art. nr. 0864 900 327 - 0864 900 338.
Lengden på spikeren som skal brukes, avhenger av hvor hard overflaten er.
Egnede overflater: Betong, massiv murstein, massiv kalkmurstein og stål.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.