Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kabelholder KBB 935 plus
Kabelbøyle i enkelt- eller dobbeltdesign. For DIGA® CS-1 og DIGA® CS-2 POWER
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
Versjoner
- Rask, økonomisk og pen finish
- Enkel strekking av kabler på vegger, gulv, mellometasjer og forseglede sjakter
- Automatisk låsemekanisme for rask og enkel strekking
- Trenger liten plass takket være svært flatt design
- Temperaturmotstand: –30 °C til +80 °C
- Halogen- og silikonfri
For bruk med DIGA-spiker: NG CS-1-HFB, art.nr. 0864 900 327–0864 900 338. Lengden på spikeren som skal brukes, avhenger av hvor hard overflaten er
Egnede overflater: Betong, massiv murstein, kalkmurstein og stål.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.