I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Sortering
3 artiklar med 3 versioner hittades
Extendable to max. 373 mm using locking sleeve with locking device
Swivel head rotatable by 180°
Extendable up to max. 365 mm via locking sleeve with latch
Det finns flera sökträffar. Förfina sökningen för att få bättre träffar.
Kontrollera detta eller använda ett annat sökord.
Double open-end wrench ISO 1085
Combination wrench short
Allen key hexagon socket with ball head
Allen key hexagon socket long
Allen key sliding set hexagon ball head 9 pcs.
Combination wrench, extra long
Allen key hexagon socket short
Allen key sliding set 9 pcs.