Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Felgrens For alle lakkerte og ulakkerte felger i lettmetall og stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket renseeffekt på grunn av geléformel
- Renner ikke, optimal virkning
- Løser effektivt gjenstridige urenheter som f.eks bremsestøv, gråslør, tjære, olje og veisalt
Syrefri
- Beskytter materialer og overflate
- Meget bra på polerte og høyverdige lettmetallfelger
- Brukervennlig, ingen farlige stoffer
Brukervennlig
- Renner ikke, optimal virkning
- Behagelig lukt, ikke skarp
- Lang virketid er mulig (opptil 30 minutter)
- Lettløselig i avløpsvann i samsvar med Ö-Norm (østerriksk standard) B5105
Uten AOX og silikon
Må ikke brukes på varme felger eller i direkte sollys.
For alle lakkerte og ulakkerte felger i lettmetall og stål.
Spray felgene grundig. La det virke i ca. fem minutter, og rengjør deretter manuelt eller i en bilvaskehall. Rengjøringseffekten kan økes ved å forlenge påføringstiden (opptil maks. 30 minutter) og ved å bruke en rengjøringsbørste.
For påmonterte, polerte felger må du skylle godt (spesielt på hjulmuttere/bolter) med rent vann.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.