Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
With external fastening tabs (cross hole and slotted hole for subsequent corrections)
Certified as halogen free and low smoke in accordance with DIN EN 61034-2 (size EN16-EN40)
Integrated cable retainer for NYM conductors to DIN 60670/DIN 49073
Very good corrosion resistance
Drive: Combi PZ with slot
Kabelbånd med plastlås
Koblingsskapnøkkel, universal
Kombiverktøy, elektro
Lysterklemme med trådvern
Endehylse med plasthylse DIN 46228
Tynnvegget krympestrømpe Krympegrad 2:1 uten lim
Cable tie, one-piece, with approval, black