Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
3 artikkel/artikler med 14 versjoner funnet
Hot and cold water connection dimensions: 160 mm
Completely pre-installed box for rapid installation and easy pipe feedthroughs
Hot and cold water, connection dimensions: 160 mm
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
PTFE-gjengetape
Natural rubber wrapping tape, black
Avstandsmuffe Sekskant, stål elzink
Natural rubber wrapping tape anthracite heating
PRINETO sliding sleeve for HD pipe
Settskrue Elektrolytisk forsinket
PRINETO adapter fitting with female thread
VARIFIX® c-monteringsskinne, 41/22