I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
The very flat tapered wedge side allows optimum removal of e.g. plastic clips from door and tailgate trims.
Flexibly adjustable metal pry bar for maximum power transmission in confined spaces in the automotive sector.
Flexible shaft for versatile applications
Magnetic retention force 500 g
Magnetic retention force 600 g