Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Rask og enkel montering og fjerning av rør/slange
Redusert risiko for lekkasje
På grunn av færre komponenter
Korrosjonsbestandig utforming i messing
Kostnadsbesparende
Takket være reduksjon i tid for montering og reparasjon
Overholder de internasjonale standardene DIN, DOT og SAE
Driftsmedium:
Trykkluft
Maksimalt driftstrykk:
Overholder DIN 74324
Driftstemperatur:
-40 °C* til +100 °C (* følg med på luftkvaliteten ved temperaturer på under +2 °C)
Slanger:
Oppfyller DIN 74324
Materiale:
- Koblingshus: Messing
- Rørforsterkende hylse: Forniklet messing
- Strekklemmering med flere spisser Forniklet messing
- O-ring: Buna-N (lavt nitrilnivå)
Over en bestemt lengde, "vibrerer" rørene uavhengig om de er lagd av stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm diameter) skal dermed sikres på huset eller rammen med rørklemmer, med gummi så langt det er mulig, der avstanden skal være 1 m og ikke må overskride 1,20 m.
- For polyamidrør Ø 6 til 16 mm
- For tilkobling av komponenter i trykkluftbremsesystemet på nyttekjøretøy og hjelpesystemer på nyttekjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.