Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Packfix-innpakningsfolie
For rask innpakning uten limrester eller behov for kutting
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Når du fjerner film fra produktet, blir ingen limrester igjen
- Hjørner, kanter, buer o.l. kan også pakkes inn og/eller beskyttes raskt og enkelt med folien. Det innebærer også mye spart tid.
- Folien kan enkelt rives av ved å dra i delen som stikker ut på vindekjernen. Det er derfor ikke nødvendig med ekstra kutteverktøy for å kutte folien.
- PE-folie som kan resirkuleres
Ulike håndtak må benyttes for foliene på 500 mm og 100 mm.
For pakking, bunting, beskyttelse, sikring av lastenheter og som beskyttelse mot fuktighet og tyveri. Universell bruk for et bredt utvalg av emballasjevarer som pakker, paller, tre og plastprofiler, tepperuller, bilderammer, andre lange varer osv. Packfix har også bevist sin verdi ved flytting som for forsegling av esker, beskytte møbler og sikre skuffer mot å åpnes. Packfix 100 mm er også spesielt egnet for rattbeskyttelse i bilindustrien
Se det tekniske databladet hvis du vil ha informasjon om riktig bruk.
Når du sikrer paller med Packfix for lastenheter, er det viktig å være oppmerksom på fotviklingene. En god forbindelse mellom lastbæreren og pakkematerialet er avgjørende for god lastenhetssikring.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.