Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Industriell våt- og tørrstøvsuger Inkluderer et omfattende tilbehørssett
Universalstøvsuger egnet for anleggsplasser, med L-sertifisering og automatisk filterrengjøring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Støvklasse L-sertifisering
Garantert støvsamlingseffektivitet på 99 % i henhold til EN 60335-2-69
Mulighet for lagring og montering for Würth-systemkofferter
Flat beholdertopp
Tilbehør kan oppbevares på støvugeren og er alltid klart til bruk
Integrert lagring av gulvdyse og rør med hurtigkoblinger, fleksibel slange og oppbevaring av strømledning
Ideell for bruk på byggeplasser
Robust beholder med dempere og store, solide metallruller
Klargjort for antistatisk slange/tilbehør
Statisk ladning ledes ut av det jordede støpselet og det elektrisk ledende tilbehøret, noe som beskytter mot elektrostatiske utladninger.
Alle funksjoner er enkle å betjene og kontrollere
Brytere for av/på, 15 s/60 s-filterrengjøring og hastighetskontroll
Godt egnet som portabelt avsug for elektromaskiner
Stikkontakt med Hall-sensor for automatisk registrering av elektriske verktøy gjør at støvsugeren kan fjernstyres via en tilkoblet elektromaskin.
Automatisk filter rensesystem (kan deaktiveres)
- Det flate foldefilteret rengjøres automatisk via lufttrykk i henhold til det valgte tidsintervallet (15 eller 60 sekunder).
- Sikrer langvarig avbruddsfri drift
- Lavt støynivå
- Lang levetid for filter
- Lave vedlikeholdskostnader
- Ved tørrstøvsuging må det alltid brukes støvsugerpose og foldefilter. Du må ikke støvsuge uten å ha i et filter, ellers kan motoren bli skadet, og det økte støvutslippet kan utgjøre en helserisiko.
- Bruk et PES-filter til våtstøvsuging.
- Kun tilgjengelig i denne spesialutgaven med omfattende tilbehørssett.
Ideell for snekkere, elektrikere, bygg- og anleggsarbeid, parkett- og flisleggere samt i hele bilsektoren.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.