Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue med flatt, rundt hode Med sekskant
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 rustfritt stål, ≥ M24 A4-70 rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Det er noen likheter | Nominelt område endret | Fingjenger flyttet til ISO 12474.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.