Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Settskrue med sekskantet spor og ringfreser ISO 4029, stål, 45H, ubelagt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Hardhetsklasse 45H tilsvarer en hardhet på 450 HV
ISO 4029 erstatter DIN 916 | Det er noen likheter | Nominell diameter for M1.4, M1.8, M14, M18, M22 er fjernet | Hardhetsklasser for rustfritt stål er introdusert.
Settskruer i stål er bare beregnet for bruk under trykkbelastning (se også DIN EN ISO 898-5). Vanlige bruksområder omfatter klemming i en justeringsring eller påføring av trykk på et motstykke. Settskruer i stål er derfor ekstremt harde for sikre torsjonskraft i det sekskantede sporet ved stramming/løsning.
Feil bruk er sannsynlig hvis settskruene sveises, strammes og festes med mutre eller utsettes for bøying. Enhver påføring av strekkspenning regnes som feilaktig bruk og kan føre til feilfunksjon.
Tips:
Setteskruer i A2/A4 rustfritt stål er ikke spesielt herdet og kan brukes ved strekkbelastning.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.