Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forsenket skrue med sekskantformet hode
ISO 14581, A4/070 syrefast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Økt produktivitet ved montering
Når elementer settes sammen ved hjelp av sekskantformede fester (TX), overføres kraften til et stort overflateareal på drivsporets flanker i stedet for å fokuseres på ett punkt, som med sekskantede drivspor. Dette gir en rekke fordeler:
- Redusert verktøyslitasje
- Verktøyet glir ikke fordi kraften fordeles optimalt
- Ingen skade på overflatebelegget
- Ingen vingling
- Skruen fester seg godt
Hexalobular drivspor må være i samsvar med DIN EN ISO 10664
- Resultatet er at tilkoblingselementer med hexalobular hoder er standardiserte og kan brukes over hele verden
- Hodestørrelsene i forsenkede ISO 14581-skruer er målt i henhold til ISO 7721
- Noen skruer med korte mål har gjenger opp til hodet, se ISO 14581
- Forsenkelse for skruehoder i henhold til ISO 14581 må være I samsvar med ISO 15065
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.