Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
30 artikkel/artikler med 46 versjoner funnet
With grooved pin for a very secure hold in the side of the cabinet
Push-fit
The designer shelf support is made from die cast zinc.
The nickel-plated designer shelf support is made from die cast zinc.
The glass can be secured using the tensioning lever
Particularly secure thanks to screw mounting with Euro screws
To push-in and affix
To push-in
For inserting into row of holes 5 mm
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.