Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Høyglansfinish P20 Plus
Middels slipende høyglanspolish for effektiv lakkforberedelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Versjoner
Spesialutviklet pulversammensetning fra alumuniumsoksid
- Moderat overflatefjerningsrate og svært høyt glansnivå
- Fjerner enkelt pussespor fra korning P2000 og oppover
Tykk konsistens
- Poleringsmiddelet søler ikke
- Økonomisk
- Lav støvutvikling
- Ingen arbeidskrevende vask av nærliggende områder
Kan påføres manuelt eller med maskin
For vanlige og ripesikre lakktyper
Egnet for bruk på nylakkerte overflater
Silikonfri
På grunn av den kjemiske sammensetningen er dette poleringsmiddelet trygt når det brukes som tiltenkt.
For å oppnå en optimal overflate uten mikroriper, må ikke High Gloss Polish Plus blandes med andre poleringsmidler eller løsemidler. Ellers er garantien ugyldig.
Ved lagringstemperatur fortrinnsvis mellom 15–25 °C kan originalbeholderne oppbevares i 24 måneder. Beskytt beholdere mot frost og direkte sollys under lagring og transport.
Middels slipende høyglanspolish for effektiv lakkklargjøring og for fjerning av spor av sliping og skrammer på brukt lakk og defekte områder på herdet toppstrøk. Lakkforberedelse: Spor av sliping og skrammer, restaurering av bruktbiler. Malte overflater i bilindustrien, nautisk sektor eller tresektor. (løsemiddelbasert maling, enkeltkomponent- og flerkomponent-systemer, vannbasert maling, pulverlakk, ripebestandig klar lakk). Ikke for matt maling.
Rist godt før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringsputen og på overflaten som skal poleres. Plasser poleringsputen flatt på området, og start maskinen. Bruk et visst trykk ved 1500–2000 o/min, behandle overflaten til slipespor eller lakkeringsdefekter er fjernet. Arbeid med ett område om gangen! Fjern rester med en mikrofiberklut.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.