Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hydraulikktettemasse med lav styrke
For tetning av pneumatikk- og hydraulikkskrukoblinger som utsettes for høye belastninger. Med skrukoblinger, opp til rørets/slangens bruddtrykk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Lav styrke, og derfor lett å demontere
Enestående bestandighet mot hydraulikkvæske og drivstoff
Høy grad av sikkerhet, siden svekkelser på grunn av oppløsning av produktet kan forebygges.
Rask herding, også ved lave temperaturer
Minimert nedetid
100 % tetning
Spaltene fylles helt, slik at forbindelsen gir beskyttelse mot korrosjon fra friksjon og rustbeskyttelse.
Motstandsdyktig mot en rekke baser, gasser, løsemidler, oljer og drivstoff
Silikonfri, løsemiddelfri og oljefri
DOS-system:
- Praktisk enhåndsbetjening takket være den praktiske dreielukningen, slik at du alltid har én hånd fri.
- Trinnløst justerbart doseringssystem muliggjør applikasjonstilpasset, forbruks- og kostnadsminimerende dosering.
- Kostnadene optimaliseres ettersom så godt som ingenting ligger igjen i doseringsmunnstykket
- På grunn av den sterke akselererende effekten av kobber eller kobberholdige legeringer kan herdingen starte allerede under sammenføyningsprosessen. Dette kan føre til mikrosprekker, noe som kan føre til lekkasjer i fremtiden. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at det gjennomføres forhåndstester for å sikre prosessen hvis den hydrauliske tetningen brukes i kobberholdige skjøter som skal være i kontakt med vann på ≥ 40 °C over lengre tid. Brukeren er ansvarlig for å bestemme produktets egnethet for den bestemte påførings- og vedheftsprosessen.
- Følgende plaststoffer kan påvirkes ved lengre tids eksponering: ABS, celluoid, polystyren, polykarbonat (Makrolon), PMMA (pleksiglass), polysulfon, SAN (lulane, Tyril), Vinidur, vulkanfiber og malte overflater.
For tetting av pneumatiske og hydrauliske skrueforbindelser opp til 200 bar, med forspente skrueforbindelser opp til rørets/slangens sprengtrykk. Spesielt utviklet for bruk med høytrykksvæskesystemer i bil- og nyttekjøretøyindustrien, metall- og verktøyfremstilling, skipsbygging, maskin- og motorbygging, elektro- og elektronikkbygging.
Denne flytende plasten herder i kontakt med metall i fravær av oksygen. Kontaktflatene må være tørre, støvfrie og fettfrie. Påfør overflatene en tilstrekkelig mengde og sett dem sammen umiddelbart.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.