Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hurtigrubbing P10 Plus
Medium grov rubbing med høyglansfinish for rask eliminering av feil på ny og gammel klarlakk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Versjoner
Innovativ pulversammensetning laget av aluminiumoksid
- Medium grov rubbing med høyglansfinish for rask eliminering av feil på ny og gammel klarlakk, samt fjerning av sliperiper på gammel lakk.
- Sliping fra P1500 korning lar seg enkelt utbedre.
Tykk konsistens
- Beholder sin konsistens og gir lite søl
- Økonomisk
- Minimal støvdannelse
- Polishrester fjernes med en ren og myk mikrofiberklut.
Kan påføres manuelt og med maskin
For vanlige og ripebestandige lakktyper
Rask eliminering av riper på ny og gammel klarlakk
Silikonfri
På grunn av den kjemiske sammensetningen er dette poleringsmiddelet trygt når det brukes som tiltenkt.
For å oppnå en optimal overflate uten mikroriper, må ikke Fast Grinding Polish Plus blandes med andre poleringsmidler eller løsemidler. Ellers er garantien ugyldig.
Ved lagringstemperatur fortrinnsvis mellom 15–25 °C kan originalbeholderne oppbevares i 24 måneder. Beskytt beholdere mot frost og direkte sollys under oppbevaring.
Malte overflater i bilindustrien, nautisk sektor eller tresektor. Løsemiddelbasert maling, enkeltkomponent- og flerkomponent-systemer, vannbasert maling, pulverlakk, ripebestandig klar lakk. Ikke for matt maling. Veldig slipende poleringsmiddel med høyglansfinish for rask eliminering av feil på ny og gammel klarlakk, samt fjerning av sliperiper på gammel lakk.
Klargjøring for lakkering: Gjenværende støv, slipespor, appelsinhud, lakkdefekter
Rist godt før bruk. Påfør en liten mengde polish på poleringsputen og på overflaten som skal poleres. Plasser poleringsputen flatt på området, og start maskinen. Bruk et visst trykk ved 1500–2000 o/min, behandle overflaten til slipespor eller lakkeringsdefekter er fjernet. Arbeid med ett område om gangen! Fjern rester med en mikrofiberklut. Fjern eventuelle gjenværende striper med P30 Anti Hologram Polish Plus.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.