Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hurtiglåsemutter Fixtec
Bytte av skive på vinkelslipere uten verktøy. Strammes og løsnes for hånd
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
For vinkelslipere opptil maks. Ø 150 mm med standard M14 spindelgjenge
Om nødvendig kan denne hurtiglåsemutteren også løsnes med en hakenøkkel
- Hullene ligger under klipset
- Bruk passende hakenøkkel
Når flens, skive og låsemutter er montert, må den frie gjenværende slipespindellengden være minst 3 mm.
Fell ut klipset og skru låsemutteren med klokken med spindelen låst. Fell klipset inn igjen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.