Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
11 artikkel/artikler med 38 versjoner funnet
For fixing vertical and horizontal quick-action clamps for perforated and T-groove tables
Suitable for push-rod clamp Pro
Suitable for quick-action clamps with variable clamping height
Suitable for horizontal and vertical clamps Pro
For attaching the quick-action clamps to the adapter plate, round for perforated and T-groove tables
With vulcanised pressure piece for workpiece protection
Made of oil-resistant neoprene with a hardness of 70 Shore A to protect sensitive workpieces during clamping
For securing the quick-action clamp to the adapter plate, angular and round
For adapting quick-action clamps on perforated tables for metal and wood machining
With integrated suspension for adapting quick-action clamps on T-groove tables
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Hex vinkelnøkkel, med kulehode Ekstra lang utforming
Vinkelnøkkel, innv. 6-kt., lang
Vinkelnøkkel, sekskant 9 deler
Hex 6-kt. vinkelnøkkel
Vinkelnøkkel glidesett lange, 9 deler
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skrutrekker, 6-kt. m/T-håndtak Med sidetupp
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning