Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hulromvoks
For reparasjoner og langvarig beskyttelse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Høy krypevirkning og veldig god penetrasjon, beskytter effektivt selv folder som er vanskelige å nå
- Vannavstøtningseffekt, det trenger inn og fortrenger fuktighet
- Høy varmemotstand og god fleksibilitet i kulden
Materialtemperaturen skal være +18 °C til +30 °C. Anbefalt tykkelse på tørrt belegg: 2–3 sprayinger. Etter bruk snus boksen opp ned og sprayes til dysen er tom.
Vi anbefaler to påføringer for klassiske biler.
Ventiler hulrom godt etter påføring.
For langvarig beskyttelse av områder i kjøretøyets hulrom som er utsatt for korrosjon. Brukes til etterbehandling av eksisterende tetninger og for å gjenopprette korrosjonsbeskyttelse etter reparasjonsarbeid etter ulykker.
Rist boksen godt før bruk. Påfør et tynt lag med hulromsvoks ved hjelp av sprøytepistol med trykk-kopp og tilhørende probe. Påfør sprayen direkte eller bruk proben, avhengig av bruksstedet.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.