Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sikker og velprøvd montasje for montering i hulrom. For innstilling med manuelle monteringstenger
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With hexagon head bolt
For optimal utvidelse av W-MH-metallplugger til hule vegger
For montering i hulromsmaterialer som feks. giptak og vegger, samt sandwichelementer
For secondary attachments in cavity walls, hollow ceilings and all types of panel material
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With bolt and nut
Universalhulromanker med trekkbånd for metriske skruer, egner seg for alle platetykkelser (10 til 51 mm). Kan brukes uten justeringsverktøy
Spesielt designet for å feste rør i hulvegger, hule tak og ulike typer sandwichpaneler i henhold til VdS-forskrifter
Betongskrue W-BS type P, panhode
Betongskrue W-BS type SK, senkhode
Betongskrue W-BS kompakt type P med panhode
Universal Zebra Shark® plastanker uten krage
Betongskrue W-BS type S, 6 kt-hode
Betongskrue med innvendige gjenger W-BS/S
Universal ZEBRA Shark® plastplugg uten krage
Betongskrue W-BS type S 6 kt-hode stor skive