Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
8 artikkel/artikler med 12 versjoner funnet
Hullsagholder med utskiftbart senterbor, for hullsager med diametere fra 32mm til 200mm
One adapter for all diameters
Egnet for hullsagholder A2
Hullsagholder med utskiftbart senterbor, for hullsager med diametere fra 16mm til 30mm
Med senterbor og sekskantnøkkel (størrelse 2,5) for boreskift
With centre drill bit and hexagon socket wrench size 2.5 for drill changing
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp