Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Adapter A4 Med bit for senterbor
Hullsagholder med utskiftbart senterbor, for hullsager med diametere fra 16mm til 30mm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- For 14–30 mm diameter
- Sekskantskaft, 6,35 mm diameter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.