Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
7 artikkel/artikler med 131 versjoner funnet
Høyteknologiske diamantkjerneborkroner til våtboring med maksimalt rask borehastighet selv i armeringer og svært lang levetid. For bygg- og anleggsbransjen.
High-tech diamond wet core bits with extremely fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life for all construction trades
Specifically for use in cordless drills
Long-life, high-quality and great-value diamond wet core drill bits for virtually all construction trades
The tile and natural stone professional. Specially developed diamond wet core bit for precise, chip-free drilling of anchor holes and openings in the toughest tiles and natural stone
High-tech diamond wet core bits with extremely fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life for all construction trades.
Long-life, high-quality diamond wet core bit for virtually all construction trades
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp