Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 72 versjoner funnet
Spesielt utviklet diamantkjernebor for tørr boring av selv de aller vanskeligste av materialer som steintøy. For bruk på vinkelslipere
Spesialutviklet for tørrboring av selv svært harde materialer, for eksempel steintøy. For bruk i alle vanlige elektriske og trådløse driller.
Extremely versatile premium diamond dry core drill bits with very high drilling speed and very long service life
Extremely versatile premium diamond dry core bits with very high drilling speed and long service life
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp