Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
For stål og rustfritt stål. Rask borehastighet og lang levetid, selv i massivt rustfritt stål
Hullsagholder med utskiftbart senterbor, for hullsager med diametere fra 32mm til 200mm
One adapter for all diameters
For use in all steel materials, plus cast metal, copper, bronze, aluminium, plastics and wood
With special centring point for shorter drilling times, suitable for almost all materials such as hardwood and softwood, cast iron, non-ferrous metals, conventional steel and stainless steel
For processing the toughest and most abrasive materials
For use with tungsten carbide hole saws and hammer-resistant lightweight core drill bits in masonry
For installation of hollow-wall pattress boxes
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp