Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
9 artikkel/artikler med 9 versjoner funnet
Gjør det mulig å presse ut fastsittende drivaksler samt uttrekking av hjulnav ved hjelp av slaghammer, som er tilleggsutstyr (art. nr. 1952 004 050).
Egnet for VW og Audi
66 mm diameter egnet for Skoda og 68 mm diameter egnet for Citroen, Renault
For utpressing av fastsittende drivaksler, og for fjerning av hjulnav med valgfri slaghammer.
Universalt sett for å presse ut og montere drivaksler og hjulnav.
Practical addition to the Würth 1952003290 wheel hub and drive shaft removal set.
82 mm diameter egnet for Ford, Volvo og 85 mm diameter egnet for 4x4, CUV.
72 mm diameter egnet for Audi, Seat – 75 mm diameter egnet for Mitsubishi, Smart – 78 mm diameter egnet for Volvo
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.