Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hjulnavsliper, type B
Spesialsliping for rengjøring av hjulstillingsutstyret og kontaktflaten mellom hjulet og navet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Slipeklokke med nylon slipeskive
Egner seg for BMW og varebiler (f.eks. DB Sprinter, Fiat Ducato og Renault Master) med hjulnav med en diameter på 200 mm.
Rask fjerning av støv og avleiringer på hjulnav
- Sparer tid
- Dreiemomentene blir ikke lenger forvrengt
Optimal behandlingskvalitet
- Lager ikke gnister
- Minimalt med støvdannelse
Brukes sammen med kommersielt tilgjengelige elektriske eller batteridrevne driller
Kan brukes uten spesialbehandlingsmaskin
Utskiftbar nylonslipeskive
Kostnadsbesparende
Rengjøring gjøres med omdreiningshastighet, ikke med maksimal klemkraft.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.