Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
26 artikkel/artikler med 93 versjoner funnet
Seamless joints on doors up to 24-mm thick
Built-in finger protection, does not open wider than ∅ 7 mm
Flap overlay up to 19 mm
Hinge with automatic opening for handle-free fronts
Hinge for stud structures, inset
Rapid final assembly without drilling through glass
With small ∅ 26 mm cup housing
Seamless joints on doors up to 22 mm thick
All-round hinge for sophisticated and versatile door applications
Accommodates door thicknesses of up to 36 mm
The hinge system is concealed in the top and bottom of the cabinet
For door thicknesses of 6 to 10 mm and door overlays of up to max. 25 mm (with zero protrusion up to max. 14 mm)
For connecting two corner cabinet doors
With integrated damping. Specially for aluminium profile frame doors
Tiomos hinge in NIGHT colour
Mini hinge suitable for small doors and doors with narrow frames
Hinge for stud structures, overlay
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.