Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Heftforbedrer, plast, SR
Heftforbedrer for punktreparasjoner på plast
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Jevn påføringsfrekvens
Påføres jevnt og tynt på det aktuelle området
God effekt takket være konstant forstøvningstrykk
Utmerket klebeevne
Tørker raskt
Ikke egnet for PE (polyetylen), skumplast og syntetiske, harpiksbelagte overflater. Etter bruk snus boksen opp ned og sprayer til dysen er tom.
For plastdeler som PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR-skum, GUP-plast.
Gjør overflaten som skal behandles, litt ujevn og rengjør grundig med silikonfjerner. Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Rist boksen godt i omtrent 2 minutter før bruk. Bruk én tynn (1–2 µm) spraydusj på en avstand på ca. 20–30 cm. Kan lakkeres etter ca. 10 minutter med alle kommersielt tilgjengelige toppstrøksystemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.