Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
5 artikkel/artikler med 34 versjoner funnet
For protecting bore holes and female threads
For protecting bore holes and female threads.
Suitable for protecting bore holes and female threads, short-term heat resistance up to 150 °C.
For protecting hoses, bore holes and female threads.
Suitable for protecting bore holes and female threads as well as for pipelines with union nut.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.