I bara tre steg kan du registrera dig och använda alla funktioner hos webbshoppen.
Försäljning endast till näringsidkare
QR-koden är inte längre giltig. Klicka på följande knapp för att aktivera den igen.
Cylindrical for brooms with metal handle holder
Extremely robust and ergonomic handle with rounded tip
Aluminium telescopic pole with handle for easy and thorough floor cleaning
Extremely robust handle with rounded tip
Robust, chemical-resistant, ergonomic stainless steel handle
Ratchet 1/2 inch with rotary disc reverse
Ratchet 1/4 inch, rotary-disc reversal
Ratchet for 10 mm bits
Ratchet combination wrench metric, straight
Ratchet 1/2 inch with lever reversal
Lever ratchet 1/4 inch
Ratchet 3/8 inch, rotary-disc reversal
1/4 inch bit ratchet