Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Håndholdt sirkelsag HKS 65-E POWER
1800 W håndholdt sirkelsag med lav vekt og høy sagehastighet. Koordinert føringsskinne betyr at den også er ideell for nøyaktige kutt
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Ergonomisk design
- Lav vekt for perfekt håndtering
- Sokkelplate av trykkstøpt aluminium
Rask avvirkning
Med konstantelektronikk holdes hastigheten konstant, selv under belastning.
Justerbart turtall
Forhåndsvalg av turtall slik at det passer til alle typer jobber.
Beskytter brukeren og motoren
Myk start
Avsug
Så å si ikke sagflis i arbeidsområdet hvis den brukes sammen med en Würth industristøvsuger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.