Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hammerbor Quadro-S Max 4-spiral
Solid hammerbor med X-formet hodegeometri og transportør med fire spiraler for rask boring med betydelig jevnere kjøring og bedre presisjon sammenlignet med vanlige bor med hode med to skjære.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Ingen fastkiling
Takket være geometrien med fire skjær er det mindre sannsynlig at dette boret kliler seg fast når det treffer på armering.
Nøyaktig punktboring
Den spesielle selvsentrerende borspissen gir presisjon ved punktboring.
Bedre nøyaktighet
Dette er et resultat av at de fire skjærene på borhodet er bedre plassert i borehullet, i tillegg til de fire spiralene for støvfjerning og den mindre friksjonsflaten. Transportøren med fire spiraler og høyt volum sikrer rask transport av borestøv.
Merk: Ved lange borlengder, forbor med et kort bor av samme diameter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.