Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
3 artikkel/artikler med 110 versjoner funnet
Den perfekte løsningen for armeringsjern og harde materialer, med et symmetrisk borspiss med fire skjæreegger og en kjerneforsterket Vario-transportør for effektiv fjerning av borermet.
Solid hammerbor med X-formet hodegeometri og transportør med fire spiraler for rask boring med betydelig jevnere kjøring og bedre presisjon sammenlignet med vanlige bor med hode med to skjære.
Premium milling crown compatible with reinforcements for all circumstances. Tool holder suitable for SDS-max.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp