Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Hammerbor Max Quadro-L Vario
Den perfekte løsningen for armeringsjern og harde materialer, med et symmetrisk borspiss med fire skjæreegger og en kjerneforsterket Vario-transportør for effektiv fjerning av borermet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Betydelig bedre kompatibilitet med forsterkninger
Den symmetriske 4 x 90 ° skjærekantgeometrien forhindrer at boret henger seg opp eller går av ved slag, f.eks. armeringsjern.
Betydelig raskere boring
Den avanserte borspissgeometrien og de asymmetrisk plasserte riller på eggen sikrer bedre kraftoverføring.
Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden
Borspissgeometri som er skreddersydd til bordiameteren
Betraktelig bedre borehastighet og fjerning av støv, samt økt beskyttelse mot skader
Vario-spiraltransportør med støtte som innsnevrer foran og utvider på baksiden, samt skarpere vinkel på spiralenden sikrer redusert friksjon, høy stabilitet og maksimal overføring av slagenergi.
Optimal styring i borhullet
Bor med fire skjæreegger og diameteroptimalisert geometri for å sikre at boret styres perfekt inn i borhullet.
Nøyaktig punktboring
Den spesielle selvsentrerende borspissen gir høy presisjon ved punktboring.
Armeringsjern kan bare gjennombores etter tillatelse fra en bygningsingeniør. Ved lange borelengder, forbores med et kort bor av samme diameter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.