Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Punktsveisbor for HSCO-trykkluftverktøy
Det kostnadsgunstige standard-punktsveisboret for å løsne punktsveis med pneumatiske maskiner på konvensjonelle karosseripaneler med opptil 850 N/mm2 kraft på alle typer kjøretøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1289532.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
Versjoner
Ekstra stabil spissgeometri for vanskelige freseforhold
Optimalisert spissgeometri som gir lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle punktsveisbor
Utmerket sentrering av boret på punktsveisen, gir nøyaktig fresing
115-graders sentreringspunkt
Gratfri skjæring
180-graders tuppvinkel på justeringshjørnene
- For boring i arbeidsemner med tynne vegger, laget av stål <= 850 N/mm2, messingplater, aluminiumsplater, sinkplater, kobberplater og plastpaneler
- Det 44 mm lange punktsveisboret med 8 mm diameter jevnt skaft og spesiell klemmeoverflate ble utviklet for bruk i alle konvensjonelle pneumatiske maskiner (f.eks. Wieländer + Schill Vario Drill, Spitznagel, Spotle Vision osv.). Et separat punktsveisbor (WÜRTH art. 0710 141 080) er kun nødvendig for TH-902 Spotle-enhetene og deres tidligere modell T-575.
- Sørger for at en konstant rotasjonshastighet på opptil 850 o/min opprettholdes
- Bruk kjølemidler og smøremidler hvis det er mulig
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.