Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Gulvplate
Fungerer som en måte å beskytte lastområdet på
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Profilert nøyaktig etter kjøretøyets spesifikasjoner
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
PEFC-sertifisert, fremmer bærekraftig skogbruk
Standard plasthetter for alle utskjæringer for surringsringer
Dekket helt med hardved
Tykkelse: 10 mm
Overflate
Toppoverflate: filmbelegg av lysbestandig syntetisk harpiks, antrasitt
Lim
Oppfyller EN 314-2 (klasse 2 for utendørs forhold med høy luftfuktighet og beskyttelse) klasse E1 for formaldehydutslipp
Glidefriksjonskoeffisient
0,28 μ i henhold til DIN EN 12195-1 og VDI 2700 ff. (lastsikring)
0,59 μ i henhold til EN 14041(sklimotstand)
Not og fjær-system for hver kjøretøymodell med senterkant for sømløse tilkoblinger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.