Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Steinsprang- og understellsbeskyttelse
Gummibasert overlakkerbar beskyttelsesmasse
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Meget god heft og hurtig skinndannelse
- Ripebestandig
- Kan males over med mange kommersielt tilgjengelige, løsemiddelbaserte og vannbaserte en-komponent og to-komponent topplakk maling
- Egnet for kort ovnstørking ved 40-60 °C
- Meget god slipbarhet ferdig utherdet
Tips for profesjonelle
- Ved å variere sprayavstand og/eller trykk kan ulike strukturer oppnås.
- Ved overlakkering med klarlakk vil fargetonen bli mørkere.
Ikke spray på fuger, motorer, drivverk og bremsesystemer. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom. Kan ikke blandes med tynner, vann eller lakk. Produktet kan overlakkeres etter 24 timer. Det kan deretter kun overlakkeres etter at det har blitt slipt og rengjort.
For reparasjon og gjenoppretting av den opprinnelige strukturen, og for beskyttelse mot steinsprut og rust på alle synlige områder, f.eks. fremre og bakre skjermer, trimpaneler, sidepaneler, støtfangere og chassis på biler, lastebiler og busser. Ideell til bruk som støydempende blanding for hjulbuer og chassiser.
Rist godt før bruk. Flatene som skal behandles må være tørre, rust-, skitt og fettfrie Spray svært tynt for det første laget for å for en forbedret klebeevne, og la det avluftes i ca. 3 minutter. Spray deretter på neste lag. La hvert lag tørke. Driftstrykk: 2-4 bar, optimal sprayavstand: 30 cm. Beste resultater oppnås ved en behandlingstemperatur på 15-25 °C.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.