Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Grunningsfyller
Aktiv beskyttelse mot korrosjon med utmerkede fylleegenskaper for metalloverflater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Hurtigtørkende grunningsfyller med aktiv beskyttelse mot korrosjon for optimale toppstrøkresultater
Mange fargetoner
- Svært god dekning i løpet av kort tid med minimalt forbruk
- Optimal oppbygging av toppstrøk
Utmerkede hefteegenskaper sammen med PU- og MS-polymertetningsmasser
Utmerket fylleffekt
Enkelt å utjevne mindre skader og pussemerker
Varmebestandig opptil 110°C
Svært enkel å pusse med sandpapir
Oppfyller kravene i VOC-direktivet
- Lavere innhold av løsemidler
- Oppfyller kravene til maksimalt VOC-innhold som er angitt i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Snu boksen opp ned og spray til ventilen er tom etter bruk.
Punktreparasjon, reparasjoner etter uhell, karosserireparasjon, lakkering.
Overflaten må være ren, tørr og fri for fett. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen godt før bruk. Påfør et tynt lag ved første påsprøyting. Overhold utluftingstiden. Tørketid 20 minutter, kan lakkeres etter 8–12 minutter med alle kommersielt tilgjengelige 1-komponents, 2-komponents og vannbaserte toppstrøkssystemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.