Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Ruststop grunning
Aktiv korrosjonsbeskyttelse som kan pensles på, for metalloverflater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Tilfredsstiller korrosjonskategori C3, «høy», i henhold til DIN EN ISO 12944
- Ca. 500 timer i henhold til DIN EN ISO 9227
- Motstandsdyktig mot vann, sjøvann og mange kjemikalier
Hurtigtørkende
- Behandlede materialer kan raskt brukes og transporteres
- Passer utmerket som transportbelegg på stålkonstruksjoner
Kan overmales
Kortvarig temperaturbestandighet på opptil +120 °C
VOC-kompatibel
- Lavere løsemiddelinnhold
- Lavere VOC-innhold enn det som er maksimum i VOC-direktivet (1999/13/EC)
Merk: Kan dekkes med kommersielt tilgjengelige toppbeleggsystemer i henhold til tabellen (se TDS)
Korrosjonssikker grunning for kjøretøykonstruksjon, skipsbygging, metall- og stålkonstruksjon, verktøyproduksjon, brobygging, tankbygging, rørkonstruksjon, beholderkonstruksjon, jordbruk og skogbruk, kommunalforvaltning, konstruksjonsmaskiner osv.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Fjern løs rust, maling og smuss med en stålbørste, skraper eller liknende verktøy. Bland materialet godt før bruk. Påfør to belegg ca. én time fra hverandre.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.