Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rust Stop-grunning
Aktiv korrosjonsbeskyttelse og grunning for metalloverflater
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
- Gode klebeenskaper på en rekke overflater, blant annet i forbindelse med PU- og MS-polymertetningsmasse
- Gode klebeegenskaper til aluminium, bare og galvaniserte metallplater, stål, gammel lakk osv.
- Hurtigtørkende, avhengig av beleggtykkelse, kan lakkes på ca. 10–15 minutter
- Temperaturbestandig opp til 80 °C, kortvarig opptil 140 °C
- Enkel å slipe
- Lavere innhold av løsemidler
- Oppfyller kravene til maksimalt VOC-innhold som er angitt i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom.
Kjøretøykonstruksjon, skipsbygging, metall- og stålkonstruksjon, verktøyproduksjon, brobygging, tankbygging, rørkonstruksjon, beholderkonstruksjon, jordbruk og skogbruk, kommunalforvaltning, byggemaskineri osv.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Fjern løs rust, maling og smuss med en stålbørste, skraper eller liknende verktøy. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen godt før bruk. Påfør et tynt lag ved første påsprøyting. Overhold utluftingstiden. Tørketid 25 minutter, kan lakkeres etter 10-15 minutter med alle kommersielt tilgjengelige 1-komponents, 2-komponents og vannbaserte toppstrøkssystemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.