Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Grunning Rust Stop Quattro
Hurtigtørkende universalgrunning med en rekke bruksområder
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Unik kombinasjon av grunning, heftforbedrer, korrosjonsbeskyttelse og sveisegrunning i ett produkt
Grunning forhindrer pålitelig ytterligere rust med anti-oksidasjonsformel.
Klebestoff
- God påføringsoverflatestruktur for videre malingsarbeid
- Egnet for bruk på sammen med PU- og MS-polymertettemasse
Korrosjonsbeskyttende på metaller og elektriske komponenter
- Utmerket, langsiktig beskyttelse mot korrosjon
- Utmerket motstand mot vannsprut og saltvann
Sveisesubstrat, full penetreringssveising mulig våt og tørr
Svært høy temperaturbestandighet på opptil 300 °C, kortvarig opptil 500 °C
Oppfyller kravene i VOC-direktivet
- Lavere innhold av løsemidler
- Oppfyller kravene til maksimalt VOC-innhold som er angitt i VOC-direktivet (1999/13/EF)
Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom.
Speditørselskaper, transportselskaper, reparasjonsverksted for nyttekjøretøy, kjøretøybygging, byggehandel, betongblandeanlegg, jordbruk, skogbruk, lokale myndigheter og så videre.
Underlaget må være rent, tørt og fettfritt. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen godt før bruk. Påfør et tynt lag ved første påsprøyting. Overhold utluftingstiden. Etter ca. 20 min. er grunningen overlakkerbar med alle kjente 1K-, 2K-, og vannbaserte lakksystemer.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.