Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
2-komponent grunningsfyller Multi-Fill
2-komponent epoxygrunning for alle metaller, stål, aluminium, elokserte overflater samt GFPR.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Multifunksjonell grunning med optimal heft og bredt bruksområde
Overflateisolasjon
Kan oversparkles
Maks. brukstid etter aktivering:
Ca. 4 dager ved 20 °C
Kan påføres vått på vått
Mattsliping mellom strøkene er unødvendig
Kan ikke brukes over syreholdig grunning. Ved bruk sammen med PE-sprayfyllstoff er det viktig at tørketidene overholdes. Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til ventilen er tom. Bare for bruk av erfarne fagfolk.
Punktreparasjon og maling av deler
Overflater:
- Stålplater
- Sinkbelagte stålplater
- Aluminium, anodisert aluminium
- UP-fyllmateriale
- Gammel maling
- GRFP-materialer: Ikke bruk 2-komponent Multi-Fill med syreholdig grunning.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Puss problematiske overflater lett med sandpapir. Rist boksen kraftig i to minutter før spraying. Ta trykknappen (rød) ut av hetten, plasser den på pinnen på bunnen av boksen, og aktiver ved å trykke. Fjern trykknappen, og kast den. Rist boksen kraftig på nytt etter aktivisering. Påfør 2–3 spraybelegg (70 µm) i en avstand på 20–30 cm. Vær oppmerksom på avluftningstiden mellom belegg (5–15 minutter). Kan overmales med alle kommersielt tilgjengelige systemer for topplag.
Tørketider
- Lufttørking: 24 timer / 20 °C
- IR-tørking: 70 minutter / 60 °C
- I varmeovn: 30 minutter / 60 °C
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.