Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
10 artikkel/artikler med 29 versjoner funnet
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced grinding disc with extremely long service life, maximum and extremely fast material removal rate
Harpiksimpregnert, fiberforsterket grov slipeskive med spesielt lang levetid, høy fjerningsgrad og høy ytelse
Synthetic resin-bonded, fibre-reinforced standard roughing wheel with very good performance values
High-performance, resin-bonded, fibre-reinforced rough grinding disc with particularly high and fast material removal rate
Slipeskiven 3M™ Cubitron™ 3 er en eksepsjonelt hurtigslipende og langvarig skive for fjerning av sveisemerker og andre kraftige slipeoppgaver
Revolusjonerende slipeprosess med opptil tre ganger raskere fjerning og lengre levetid sammenlignet med vanlige grove slipeskiver.
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°
Plus Quadro-L Vario hammerbor
Useit® Superpad slipeskive for treverk
Hullsag, HSS bimetal Longlife & Speed HSCo8
Tørrslipepapirskive for treverk, KP perfekt
Wood sandpaper roll KP PERFECT
Spiralbor HSS DIN 338 type RW
Ekstra myk poleringssvamp