Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Reduserer friksjonsmotstanden med opptil 80 %
Gjør det enklere å mate kabler og forhindrer rifter i isolasjonen
Gelviskositet
God adhesjon og holdbarhet, lavt forbruk og tiltrekker seg minimalt med smuss
Etterlater ikke et klebrig belegg
Gir en langvarig virkning, og forenkler etterfølgende installasjon
Giftfri og biologisk nedbrytbar
Angriper ikke isolasjon eller plast
Unngå kontakt med naturstein som marmor og granitt. Fjern tilsmussing mens den er fersk.
Installering av kabler i kabelbeskyttelses- og kabelkanalrør, beskyttelsesrør og kabelkanaler, for kommunikasjons- og strømforsyningsrør, kontroll-, signal- og overvåkingskabler.
Påfør middelet direkte på kabelen. Kablene kan deretter installeres umiddelbart. Eventuell tilsmussing kan rengjøres med universell rengjøringsklut.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.