Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Aktivt rengjøringsskum for stripefri rengjøring på glass og glatte overflater
With anti-freeze for windscreen washer systems
For streak-free, thorough cleaning
The integrated Top Dos dispensing unit enables precise dispensing (25 ml per dispensing process)
Powerful liquid cleaner with anti-static effect for cleaning windows
Highly-concentrated windscreen cleaner 1:100
Svært konsentrert frontruterens 1 : 100. Liten beholder for enkel dosering avhengig av tankstørrelse.
Environmentally friendly glass and mirror cleaner for perfect visibility
Glass cleaner for windows, mirrors, and windscreens.
Universalfett I
Tetningslist, VKP basic
Tetningslist, VKP TRIO
PURlogic® Flex 1K pistolskum
VKP® PLUSS tetningsbånd
Langtidsfett III
Tetningslist, VKP MAX
Universalfett IV