Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
Solution for narrow spaces due to very low overall height
Chrome-plated, polished. The multiple profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, TX head).
Standard socket wrenches can also be used
Extensive tool assortment with pass-through socket wrench and multi profile. The multi profile is suitable for the five most common screw head drives (hexagon metric, square metric, bi-hex metric, hexagon inch, external TX).
1/2" skralle Med hjul for endring av dreieretning
1/4" skralle Med hjul for endring av dreieretning
Skralle til 10 mm bits
Metrisk kombinøkkel med skralle med POWERDRIV®
Skralle 1/2 tommer med spak
Skralle med spak 1/4 tommer
Skralle 3/8" Med hjul for endring av dreieretning
1/4" bitsskralle