Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sortiment med maskingjengetapper 14 deler. HSCo Multi Longlife blindhull M3-M12
Består av førsteklasses MFD Vario-bor og Multi Longlife-gjengetapper for blindhull, begge med et belegg med flere lag Magma for pålitelig og økonomisk kutting av gjenger i serieproduksjon av nesten alle materialer, for eksempel vanlige stålplater, rustfritt stål (f.eks. V2A, V4A), titan, varmebestandig og sterkt stål med opptil 1200 N/mm2 styrke og støpemateriale. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, kobber og bronse. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Versjoner
Spiralbor
- Belegg med flere lag magma gir opptil 9 ganger lengre levetid enn spiralbor uten belegg
- Eksklusiv Vario-spiral for lav friksjon og rask fjerning av spon
- Spesialsliping for fire flater med maksimal sentreringsevne og topphastighet
- Topp styring og presisjon takket være en kombinasjon av dobbel og enkel borende
Maskingjengetapp
- Ideell for krevende behandling og serieproduksjon med et høyt antall gjenger
- Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 150 % raskere skjærehastighet enn vanlige maskingjengetapper uten belegg
- Opptil 12 ganger så lang levetid og opptil 50 % raskere skjærehastighet enn vanlige maskingjengetapper med titannitridbelegg
- Utmerket fjerning av spon, hindrer oppsamling av spon
- Belegget med flere lag magma gir reduserte friksjonsverdier, lav festeevne og optimal fjerning av spon
- Optimal festeevne på belegg og redusert risiko for avskalling på verktøyet
- For prosesspålitelighet i nesten alle materialer
- X-toleranse for økt levetid og prosesspålitelighet
Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
- Det må etterfylles med nok kjølevæske og smøremiddel under boring og under skjæring av gjenger.
- Se de individuelle produktene for mer informasjon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.