Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Sortering
4 artikkel/artikler med 73 versjoner funnet
DIN 7500-1 (dimensions according to ISO 14579), shape OE, with case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) with anti-friction coating
Steel, strength class 10.9, zinc-nickel, transparent (P3E) anti-friction coating
Steel, strength class 10.9, zinc flake coating (ZFSHL), sealing and anti-friction coating
DIN 7500-1 cylinder head, case-hardened (-O-) galvanised steel, blue passivated (A2K)
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.